テーピングサポーター FixFree 足首用

テーピングサポーター FixFree 足首用 - スリーランナーテーピングサポーター FixFree 足首用 - スリーランナーテーピングサポーター FixFree 足首用 - スリーランナーテーピングサポーター FixFree 足首用 - スリーランナーテーピングサポーター FixFree 足首用 - スリーランナーテーピングサポーター FixFree 足首用 - スリーランナーテーピングサポーター FixFree 足首用 - スリーランナーテーピングサポーター FixFree 足首用 - スリーランナー
(1件のレビュー)

生地の表裏がどこでもくっつく特殊素材を使用したテーピングサポーターです。緩く巻いてもズレ難く、ゴムバンドのような締め付け感もありません。巻き終わりの位置を問わないので身体のサイズに関係なくピッタリ密着、オーダーメイド感覚の装着感です。面ファスナー不使用なので、洋服に引っ掛けてしまったりバリバリっと嫌な音もなく、軽い力で装着可能です。先端の輪に身体を通して簡単に巻くだけ、ケガの多い足首を保護します

用途捻挫の防止、スポーツ、ハードワークなど足首の痛みでお困りの方にブラック/グレー材質(本体)ポリエステル、(パイピング部)ポリエステル、綿適合部位足首性別男女兼用内容量1個
注意
※ベルトの取付面にホコリ等が付着すると、固定力が弱くなることがあります。汚れを取り除いてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289738068050M
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
289738158050L
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28973815
2019-09-28
用途: 庭掃除・玄関掃除
大石農業農・林・水産業

軽さ、フィットし易さ、繰り返し使える!
気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする