Devcon(デブコン)
耐摩耗補修剤 ハイロード300
粒子径3ミリ以上の粉体摩耗に対して優れた効果。
スラリー摩耗に対する補修に有効。
金属、コンクリートとの接着性が良好。
用途
高温で激しい粉体摩耗を受ける装置の補修と再生。
エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。
エクスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。
硬化時間(時間)
16
適合
金属全般、コンクリート、木材、石材
比重
ASTM_D792:2.2
耐熱温度(℃)
150
可使時間(分/25℃)
45
引張強度(MPa)
25~34
収縮率(%)
0.1
誘電率
(1kHz)41
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(13.6kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28976037
ハイロード300
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください