アイリスオーヤマ
スティッククリーナー用スタンド
スティッククリーナーに使用するスタンドです。
スティッククリーナーが立てられてコンパクトに収納できます。
付属品
コードフック、予備粘着シート(コードフック用)、虫ピン×4(予備2本)
材質
ABS樹脂、SPCC
色
グレー
質量(g)
705
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×238×335
対応機種
IC-SLDC4、KIC-SLDC4、IC-SB3、IC-SLDC1、IC-SB1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28975967
CSTN1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください