曜日別特売

ユニットバスボンくん抗菌N-AL

ユニットバスボンくん抗菌N-AL - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん抗菌N-AL - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん抗菌N-AL - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん抗菌N-AL - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん抗菌N-AL - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん抗菌N-AL - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん抗菌N-AL - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん抗菌N-AL - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

アミ目繊維でささっとなでるだけ お風呂場ぜーんぶ丸ごとこれ1本でOK!
ソフトなアミ目繊維だからシリコンコーキング部も傷つけない!
力を入れずになでるだけで石鹸カスやヌメリが落とせる!
フサフサのアミ目繊維だから、あらゆるところに穂先が届く!

材質組成繊維/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、ハンドル(柄)/アルミ、グリップ/ポリエチレン質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×100×500~730内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28978033-ピンク
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
28978049-ブルー
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
28978058-グリーン
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
28978067-オレンジ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バスボンくん30秒で浴槽洗い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28978058
2024-06-14
用途: 日常の風呂掃除
来満クリア自動車・二輪車・自転車関連業

立ったままバスタブまだ洗えるので、本当に便利。絶妙な柔らかさで、あっという間に掃除が終わります。

対象商品 : 28978033
2023-11-01
用途: お風呂掃除
卸売・小売業

再購入しました。やはり新しい物は力を入れなくても湯舟が綺麗になります。毎日のお掃除はこれだけです。たまに洗剤を使います。鏡の汚れも綺麗になります。柄の長さも身長161cmの私には長い時も短い時も使い易です。長い時は湯船の底も天井も楽に届きます。ピンクのフサフサが可愛いです。フサフサがモサモサになったら又買い替えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする