曜日別特売

トイレバスボンくん ふさふさクリーナーケース付

トイレバスボンくん ふさふさクリーナーケース付 - CONDOR(山崎産業)トイレバスボンくん ふさふさクリーナーケース付 - CONDOR(山崎産業)トイレバスボンくん ふさふさクリーナーケース付 - CONDOR(山崎産業)トイレバスボンくん ふさふさクリーナーケース付 - CONDOR(山崎産業)トイレバスボンくん ふさふさクリーナーケース付 - CONDOR(山崎産業)

ソフトなアミ目繊維が便器の表面コートを傷めず汚れを落とす!
便器の奥や裏の溝もスッキリ!
ケース付でスッキリ収納
クリーナーは抗菌繊維で雑菌の繁殖を抑えます。
受け皿が取り外せて汚水の処理もカンタン。
大きな開口部でブラシの乾きが速いので清潔に使えます。

使用場所トイレ材質繊維組成/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、ハンドル/ポリプロピレ、キャップ/ポリプロピレン、ケース/ポリプロピレン、水受け/ポリプロピレン質量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×126×406適合用途トイレ掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28978347-
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする