CONDOR(山崎産業)
トイレバスボンくん ふさふさクリーナー
ふさふさのアミ目繊維で便器の縁裏スッキリ!
ソフトなアミ目繊維だからコーティングされたデリケートな便器も傷つけにくい
クリーナーは抗菌繊維で雑菌の繁殖を抑えます。
使用場所
トイレ
材質
キャップ/ポリプロピレン、ハンドル/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、繊維組成/ポリプロピレン
質量(g)
51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×65×365
適合用途
トイレ掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28978356
-
¥
848
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください