柔らか長靴 ゴムバンド付き

柔らか長靴 ゴムバンド付き - GDジャパン柔らか長靴 ゴムバンド付き - GDジャパン柔らか長靴 ゴムバンド付き - GDジャパン柔らか長靴 ゴムバンド付き - GDジャパン柔らか長靴 ゴムバンド付き - GDジャパン柔らか長靴 ゴムバンド付き - GDジャパン
(2件のレビュー)

足首固定用のゴムバンドが付いております。
PVC一体成型により、底剥がれに強い長靴になります。
作業以外にも通勤や普段使用ができる一品です。

用途農作業・園芸・通勤・洗車など機能柔軟形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約585(L)靴タイプ長靴内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28977017RB-62023.5~24
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977026RB-62024.5~25
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977035RB-62025.5~26
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977044RB-62026.5~27
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
28977069RB-62023.5~24
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977078RB-62024.5~25
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977096RB-62026.5~27
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977105RB-62027.5~28
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
28977053RB-62027.5~28
オープン
取扱い終了
返品不可
28977087RB-62025.5~26
オープン
取扱い終了
返品不可
28977114RB-62023.5~24
オープン
取扱い終了
返品不可
28977123RB-62024.5~25
オープン
取扱い終了
返品不可
28977139RB-62025.5~26
オープン
取扱い終了
返品不可
28977148RB-62026.5~27
オープン
取扱い終了
返品不可
28977157RB-62027.5~28
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 畑作業
運輸・通信業

普通の長靴より足全体にフィットして疲れません。水田で使うものらしいですが畑で使っています、買ってよかったです。あとは耐久性ですが、丈夫そうなので大丈夫だと思います。

対象商品 : 28977078
2023-07-05
用途: 田植え後の雑草取り作業に活用
農・林・水産業

足部を長靴と固定するゴムバンドが付属しているが、予備のゴムバンドをプラス付属してほしいとおもいます。若しくは部品として販売してほしい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする