GDジャパン
耐油衛生長靴
抗菌・防臭の衛生耐油長靴になります。PVC製でインジェクション製法なので漏れや底剥がれに強いタイプです。
用途
食品・飲食・工場など
色
紺
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
約660(26cm)
機能
抗菌・防臭・耐油
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28977166
RB-653
23
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977175
RB-653
23.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977184
RB-653
24
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977193
RB-653
24.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977209
RB-653
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977218
RB-653
25.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977227
RB-653
26
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977236
RB-653
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977245
RB-653
27
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28977254
RB-653
28
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977263
RB-653
29
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977279
RB-653
30
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください