曜日別特売

超軽量安全長靴

超軽量安全長靴 - GDジャパン超軽量安全長靴 - GDジャパン超軽量安全長靴 - GDジャパン超軽量安全長靴 - GDジャパン超軽量安全長靴 - GDジャパン超軽量安全長靴 - GDジャパン超軽量安全長靴 - GDジャパン
(2件のレビュー)

EVAにゴムを70%配合した、軽量の安全長靴になります。
EVA製長靴より強く、ゴム製長靴より軽い長靴になります。
生産工場にて耐摩耗テストを行っております。
-10℃まで硬質化せずに使用できます。
つま先部には樹脂製の先芯が入っております。

用途工場・建築・食品・一般作業など機能軽量種類安全長靴材質(アッパー)EVA+合成ゴム材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約480(L)材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴内容量1足
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
28977288RB-07724
3,780
3,398
3,738(税込)
当日出荷
-
28977297RB-07725
3,780
3,398
3,738(税込)
当日出荷
-
28977315RB-07727
3,780
3,398
3,738(税込)
当日出荷
-
28977324RB-07728
3,780
3,398
3,738(税込)
当日出荷
-
28977385RB-07724
3,780
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1230日まで
28977306RB-07726
3,780
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
-
28977333RB-07724
3,780
取扱い終了
-
28977349RB-07725
3,780
取扱い終了
-
28977358RB-07726
3,780
取扱い終了
-
28977367RB-07727
3,780
取扱い終了
返品不可
-
28977376RB-07728
3,780
取扱い終了
返品不可
-
28977394RB-07725
3,780
取扱い終了
返品不可
-
28977403RB-07726
3,780
取扱い終了
-
28977419RB-07727
3,780
取扱い終了
-
28977428RB-07728
3,780
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28977297
2024-09-20
用途: 工事現場での作業
建設業・工事業

とても軽いので耐久性が心配ですが現場作業といっても軽作業なので、このくらいが丁度良いです。

2022-07-27
用途: 土木作業
建設業・工事業

爪先のEVAの生地が薄く、中の樹脂製の先芯との間に空洞があり外から爪先を押すとペカペカする感じがある。できれば爪先は丈夫にしてほしい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする