曜日別特売

ワークカラー ツヤ消し安全長靴

ワークカラー ツヤ消し安全長靴 - GDジャパンワークカラー ツヤ消し安全長靴 - GDジャパンワークカラー ツヤ消し安全長靴 - GDジャパンワークカラー ツヤ消し安全長靴 - GDジャパンワークカラー ツヤ消し安全長靴 - GDジャパンワークカラー ツヤ消し安全長靴 - GDジャパンワークカラー ツヤ消し安全長靴 - GDジャパンワークカラー ツヤ消し安全長靴 - GDジャパン
(2件のレビュー)

PVC製の安全長靴になります。
底耐油性能
鋼製先芯入り
最近の作業服にもコーディネートしやすいワークカラー仕様

用途建築・土木・工場・一般作業など形状ハイカット種類安全長靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約920(26cm)材質(先芯)靴タイプ長靴内容量1足
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28977437RB-71824.5耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977446RB-71825耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977455RB-71825.5耐油性
3,480
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977464RB-71826耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28977473RB-71826.5耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977489RB-71827耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28977498RB-71828耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
28977507RB-71829耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
28977525RB-71825耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977534RB-71825.5耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977543RB-71826耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977559RB-71826.5耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977568RB-71827耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
28977577RB-71828耐滑、耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977586RB-71829耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
28977674RB-718グレー24.5耐油
3,980
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977683RB-718グレー25耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977699RB-718グレー25.5耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
28977708RB-718グレー26耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
28977717RB-718グレー26.5耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
28977726RB-718グレー27耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
28977735RB-718グレー28耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
28977744RB-718グレー29耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
28977516RB-71824.5耐油
3,480
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
28977595RB-718ワイン24.5耐油
3,480
取扱い終了
返品不可
28977604RB-718ワイン25耐油
3,480
取扱い終了
返品不可
28977613RB-718ワイン25.5耐油
3,480
取扱い終了
返品不可
28977629RB-718ワイン26耐油
3,480
取扱い終了
返品不可
28977638RB-718ワイン26.5耐油
3,480
取扱い終了
返品不可
28977647RB-718ワイン27耐油
3,480
取扱い終了
返品不可
28977656RB-718ワイン28耐油
3,480
取扱い終了
返品不可
28977665RB-718ワイン29耐油
3,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28977638
2021-07-30
用途: コンクリート打設
建設業・工事業

サイズに余裕があります。
0.5から1は小さい方が良さそうです

1が参考にしています
対象商品 : 28977629
2020-09-30
用途: 現場
卸売・小売業

他の人と被らない色。
仕事柄長持ちしないので安くて助かる
リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする