曜日別特売

アンゼンたび B-7

アンゼンたび B-7 - マヤテック

完全防水タイプなので降雨時や水場の作業に最適。独自形状の金属ピンが地面にしっかり食い込み、山林の斜面での作業でも姿勢を支えます。内部で親指が分かれておりながら底部は先丸タイプなので草などをひっかけません。甲部分に防水加工を施しており、少々の水たまりでも大丈夫。国内で高い技術を持った職人が一足ずつ丁寧に仕上げています。

用途農林業、釣り、狩猟、山菜採り、法面作業、土木、ゴルフ場整備、登山、草刈り、園芸、椎茸、筍仕様完全防水タイプ 6枚はぜスパイク付き種類作業靴材質(アッパー)ゴム材質(ソール)ゴム・金属スパイクピン靴タイプ足袋内容量1足
注意
※安全靴のような先芯は入っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28979738B-724
オープン
取扱い終了
28979747B-724.5
オープン
取扱い終了
28979756B-725
オープン
取扱い終了
28979765B-725.5
オープン
取扱い終了
28979774B-726
オープン
取扱い終了
28979783B-726.5
オープン
取扱い終了
28979799B-727
オープン
取扱い終了
28979808B-728
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする