ハナキゴム
ナナコ 指サック
柔らかくしなやかで、しかも滑り止め効果のある指サックです。
用途
軽作業などの作業に
色
アメ
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(20本×10箱)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28980779
NA-1
大
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28980788
NA-2
中
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
28980797
NA-3
小
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください