ハナキゴム
ナナコ カラー指サック
柔らかくしなやかで、しかも滑り止め効果のある指サックです。
用途
軽作業などの作業に
色
グリーン
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.4
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28980806
NC-1
大
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28980815
NC-2
中
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28980824
NC-3
小
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください