日本化成
NSポリマーミックス
(1件のレビュー)
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合
(部位)内・外壁、内部床、手摺天端、天井(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
施工面積(m
2
)
(3mm厚)約7
塗布厚さ(mm)
0~5
内容量
1袋(25kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28981217
♯20
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません