レミファルトST

レミファルトST - NIPPOレミファルトST - NIPPOレミファルトST - NIPPOレミファルトST - NIPPOレミファルトST - NIPPOレミファルトST - NIPPOレミファルトST - NIPPOレミファルトST - NIPPO
(6件のレビュー)

カッターやハサミ等を使用しなくとも、手で簡単に開封できます。
舗装面・補修面への乳剤コーティングなどの前処理は必要ありません。
作業器具や転圧器具には、ほとんど付着しません。また、施工後もタイヤ等に付着して飛散することがありません。

用途道路の舗装補修・家庭の玄関や通路、コンビニなどの小規模な駐車場の舗装補修・ガス管、水道管、電信電話線などの埋設工事後の路面仮復旧危険物の類別非危険物内容量1袋(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28981366-
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 空地の舗装
株式会社大同工業製造業

思ったよりも軽くて扱いやすかったです。誰でも使用できるので、DIYで舗装するには便利だと思います。

対象商品 : 28981366
2021-08-15
用途: アスファルトの補修
株式会社 藤企画不動産業

駐車場の舗装されておらず雑草が生える場所に使用しました。軽自動車一台分程度の広めの面積に厚み3~4cm程度で使用しましたが当木を金槌で叩く転圧できれいに施工出来ました。工具にもあまりつかないですし施工性がよいのではじめてでも問題なく施工できると思います。

対象商品 : 28981366
2021-09-12
用途: 庭の凹に

「転圧の時に用具にくっつきにくい」と有りましたが結構くっつきます。概ねこの手の物は取り扱いやすいので、水を撒いて固めるのと比べても手間は同等か・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 28981366
2020-10-05
用途: 安全通路の舗装に使用しています。
王子マテリア株式会社製造業

ちょっとした段差や溝にも手軽に使っています。レミファルト自体が重いので
小分けにして頂くと女性にも取り扱いがしやすいです。

対象商品 : 28981366
2019-02-08
用途: 道路の部分補修
製造業

袋から出して施工するだけの簡易補修剤のわりに、STの名の通り、なかなかの耐久性です。

対象商品 : 28981366
2019-05-02
用途: ポットホールの補修
刀祢建設株式会社建設業・工事業

注文してからすぐにきました。商品も使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする