55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド

55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ

55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
専用ハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下に昇降させることができます。
ブラケットの中心位置が1407~1667mmの範囲で動かせます。
VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。
DVDプレイヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準装備しています。
棚板は3段階で高さを変更できます。
キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。

総耐荷重(kg)70(ディスプレイは60まで)対応インチサイズ55~65付属品ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)38.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×710×1657~1917アズワン品番64-0846-05内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29053448CR-PL30BK
89,800
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする