曜日別特売

バイオギアサポーター(ふくらはぎ用)

バイオギアサポーター(ふくらはぎ用) - mizuno(ミズノ)
(3件のレビュー)

コンプレッションインナー、バイオギア。スポーツ時の筋肉のムダな振動を抑えることで身体(筋肉)への負担を軽減し、筋肉や関節などを適正な動作に導きます。

材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン幅(cm)足首:7.5、ふくらはぎ:11.5内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29016637K2MJ8A5001SホワイトS27.517~2128~34
1,800
取扱い終了
返品不可
29016646K2MJ8A5001MホワイトM29.519~2332~38
1,800
取扱い終了
返品不可
29016655K2MJ8A5001LホワイトL31.521~2536~42
1,800
取扱い終了
返品不可
29016664K2MJ8A5009SブラックS27.517~2128~34
1,800
取扱い終了
返品不可
29016673K2MJ8A5009MブラックM29.519~2332~38
1,800
取扱い終了
返品不可
29016689K2MJ8A5009LブラックL31.521~2536~42
1,800
取扱い終了
返品不可
29016698K2MJ8A5025SサーフブルーS27.517~2128~34
1,800
取扱い終了
返品不可
29016707K2MJ8A5025MサーフブルーM29.519~2332~38
1,800
取扱い終了
返品不可
29016716K2MJ8A5025LサーフブルーL31.521~2536~42
1,800
取扱い終了
返品不可
29016725K2MJ8A5045LサイバーイエローS27.517~2128~34
1,800
取扱い終了
返品不可
29016734K2MJ8A5045LサイバーイエローM29.519~2332~38
1,800
取扱い終了
返品不可
29016743K2MJ8A5045LサイバーイエローL31.521~2536~42
1,800
取扱い終了
返品不可
29016759K2MJ8A5054SフレイムオレンジS27.517~2128~34
1,800
取扱い終了
返品不可
29016768K2MJ8A5054MフレイムオレンジM29.519~2332~38
1,800
取扱い終了
返品不可
29016777K2MJ8A5054LフレイムオレンジL31.521~2536~42
1,800
取扱い終了
返品不可
29016786K2MJ8A5062SチャイニーズレッドS27.517~2128~34
1,800
取扱い終了
返品不可
29016795K2MJ8A5062MチャイニーズレッドM29.519~2332~38
1,800
取扱い終了
返品不可
29016804K2MJ8A5062LチャイニーズレッドL31.521~2536~42
1,800
取扱い終了
返品不可
29016813K2MJ8A5064SベリーピンクS27.517~2128~34
1,800
取扱い終了
返品不可
29016829K2MJ8A5064MベリーピンクM29.519~2332~38
1,800
取扱い終了
返品不可
29016838K2MJ8A5064LベリーピンクL31.521~2536~42
1,800
取扱い終了
返品不可
29016847K2MJ8A5068SインペパープルS27.517~2128~34
1,800
取扱い終了
返品不可
29016856K2MJ8A5068MインペパープルM29.519~2332~38
1,800
取扱い終了
返品不可
29016865K2MJ8A5068LインペパープルL31.521~2536~42
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29016865
2024-08-11
用途: 日中の農作業時に使います
農・林・水産業

履きやすく圧迫感がちょうど良い感じで、長時間使用しても違和感はあまり感じませんでした。長持ちするといいのですがそれはこれからですね

対象商品 : 29016637
2023-04-25
用途: 下肢静脈瘤の予防
その他業種

高齢の母が下肢静脈瘤の予防に医療用弾性ストッキングを使っていましたが 高価で装着が難しく直ぐに破れてしまい困っていました。スポーツ用のサポーターに変えたらとても便利になりました。しかも洗濯が容易で衛生的で丈夫 足も調子が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 29016655
2022-10-11
用途: スポーツ時の肉体保護
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

ゴルフで使用、ふくらはぎをしっかりホールドしてくれ、足がツルのを予防してくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする