曜日別特売

ハンディーメジャーコード

ハンディーメジャーコード - 東京ニホス
(2件のレビュー)

コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。

測定範囲長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm車輪径(Φmm)50質量(g)405測定単位1cmアズワン品番65-1694-26RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28982696HMC-051
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28982696
2019-07-19
用途: ケーブル測定時

業務用の配線測定機の老朽化に伴い、簡易タイプを探していました。
小型なので、細めのケーブル測定に便利です。

1が参考にしています
2019-06-14
用途: ワイヤーロープ切り売り
製造業

Φ1.0~Φ5.0㎜程度のワイヤーロープを指定の長さに計測し切断する際、使い勝手が良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする