曜日別特売

ハンディーメジャーフリー【一輪車】

ハンディーメジャーフリー【一輪車】 - 東京ニホス
(1件のレビュー)

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。

測定範囲長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)50質量(g)220測定単位1cmアズワン品番65-1694-27RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28982705HMF-051
8,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28982705
2021-08-25
用途: 外壁の亀裂長さを測定
有限会社白山リノベイト

外壁補修の調査で今までメジャーを使って直線で測っていました。ハンデイメジャーにしてから誤差が大幅に減りました。表面が滑りやすいのでセーフティーコードを取り付ける箇所があれば助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする