東京ニホス
ハンディーメジャーフリー【二輪車】
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
測定範囲
長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
240
測定単位
1cm
アズワン品番
65-1694-28
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
0.24%以内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28982714
HMF-052
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください