曜日別特売

ハンディーメジャーテーブル【一輪車】

ハンディーメジャーテーブル【一輪車】 - 東京ニホス
(1件のレビュー)

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能です。

測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm車輪径(Φmm)50測定単位1cmアズワン品番65-1694-29RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28982723HMT-051
19,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28982723
2018-11-01
用途: 給排水用ホースの長さ計測
東京ニホス株式会社

外径26mmの給排水ホースの長さ計測に精度良く非常に便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする