タジマツール(TJMデザイン)
硬質面取りカンナ H45
(1件のレビュー)
硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍
用途
石膏ボード用面取り研削ツール
材質
高耐久アルミダイカストボディにステン張りベース
タイプ
デコラ・ベニヤ・ケイカル板用
面取
(幅)1~3mm
適合替刃
TMKB-C50、L型刃、J型刃
面取り角度(°)
45
内容量
1個
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※折れ線無し刃は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28983947
TMK-KH45
¥
8,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】ボードカンナ硬質建材用
参考になった