曜日別特売

LOCTITE 55

LOCTITE 55 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 55 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 55 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 55 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(2件のレビュー)

一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。
非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。
平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。
ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。
コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。
財団法人日本食品分析センター浸出試験済み

用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280003629594211セット(12巻×160m)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
2904356920569381巻(160m)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
290435692056938201230512959421画像準備中LOCTITE 55LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)1個
2,198
税込2,418
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29043569
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの配管ネジ継ぎ手に
製造業

同径テーパーネジにはテープで充分な感じ
平行ねじのような、締め込み角度を調整したいときには有効です

1が参考にしています
対象商品 : 29043569
2020-04-23
用途: ねじ部に傷を
桐栄工業株式会社建設業・工事業

取説も何もないので、施工方法をメーカーに直接問合せしました。
ねじ部にパイプレンチ等を噛まし横傷を数カ所付けその後糸状のLOCATE 55を巻き付ける。
サイズにより1/2インチで7~9回、3/4インチで7~9回、1インチで8~12回,、2インチで15~25回巻き付けです。傷はねじにランダムに巻き付け締め込む際 55がずれにくくしているためです
以前から本製品は漏れる場合があるとの報告を営業に説明しています
できれば液状を薦めてください。と有りました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする