曜日別特売

ヘッドライト用電池ボックス

ヘッドライト用電池ボックス - Beruf
(1件のレビュー)

後方認識灯付き

材質ABS樹脂・アルミニウム質量(g)110使用温度範囲(℃)-5~40使用電池単3形アルカリ乾電池×3本防水性IP×5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29017425BB-001DB 87690
1,610
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29017425
2020-01-17
用途: ジェントス製デルタピークDPX-043H単4式の電池ボックスを単3式に交換
卸売・小売業

この製品と正規品はほぼ同じタイプですが、本品はソケット式のため一旦切断して+-を確認後に接続しました。取替用にオスソケットがあれば容易に作業できたと思います。但し、分解/配線知識のある人であればライト側本体と直接接続も可能です。単3で容量が大きくなりとても重宝しています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする