曜日別特売

QC六角軸変換アダプター

QC六角軸変換アダプター - MUST TOOLQC六角軸変換アダプター - MUST TOOLQC六角軸変換アダプター - MUST TOOL
(5件のレビュー)

インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!

差込角(mm)12.7(4分)質量(g)159寸法L(mm)57.5寸法D1(mm)20寸法D2(mm)28六角軸対辺(mm)6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29017678IM-4W2H-AP 19790
2,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介動画
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29017678
2025-05-03
用途: 業務で使用、初めインパクトに取り付け時イライラした
電気・ガス・熱供給・水道業

日立電動インパクトに取り付け
商品自体は大変満足してます
インパクトへの取り付け方法に始め時間がかかった
まず、すぐに捨ててしまうプラタグに
取り付け方法の説明がもの凄く小さく
記載のある事に不満
そのプラタグが凄く固くて素手では絶対に外れないので、
ニッパーで少しカットしてペンチで引き抜く位の力が必要。
いざ、インパクトにこのアダプターを取り付けしようとしたら途中までしか入らず取り付け出来ない
切り取ってすぐにゴミ箱へ捨てたプラタグを拾って
裏面を見るとものすごく小さく取り付け方法の記載がある為、スマホカメラで拡大して確認し
商品の横に矢印か2つ記載があり、その矢印を合わせて
小さな穴から下のボールが見えるようしてから取り付け
取り付け後は、穴があるシルバーの軸を回せば、外れなくなる。
外す時は、また矢印を合わせると外れる
単純ですが、矢印がズレているとインパクトには取り付け出来ません
現場ですぐ使う事に慣れてる者からしたら
説明書を読む癖が無いため、初めの取り付けに時間がかかりイライラした
インパクトへの取り付け方法がもう少し大きな記載、
別紙等で商品に付ける、または、QRコードで簡単に取り付け動画がスマホですぐに見れるようにするなどして今後改善して欲しい
商品自体には大変満足しています

2025-04-10
用途: 趣味で
教育・研究機関

ちょっといまいちですね。本体に刺すのが硬い刺す向きを合わすのが面倒。

対象商品 : 29017678
2022-10-06
用途: ネジの緩め

マキタのインパクトレンチに装着できました。動画や説明書どおりに横のマークを合わせても、中のロック用のボールの位置がズレているので素直に篏合できませんが、覗き穴からボール部分が見えるように調整すれば簡単に篏合できました。

対象商品 : 29017678
2020-07-11
用途: インパクトドライバー代用 ネジ打ちの為
大穂クリーニング

インパクトレンチに全く篏合出来ない。ピン穴もズレている。高い買い物だった。
やはり、高くてもホムセンに使用機持ち込んで合わせるのがベター。

3が参考にしています
対象商品 : 29017678
2020-12-30
用途: ドリル
その他業種

接続部が合わなく使えない。電動ドリルに合うと思って買ったが駄目でした。使えない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする