仕様AC100V~240VとDC12V~24V(車載用)の充電器を標準装備。
吊り下げ&床置き等使い方自在。 水洗い可。 バッテリー…LiFaP04(リン酸鉄リチウム電池) 3.2V/2,600mAh内蔵
光源…白色LED66個 LED照度…1,800ルクス(0.3m)
連続使用時間…約3時間(25℃の場合)
LED寿命…100,000時間 最大充電時間…約3~4時間
充電可能回数…2,000回 充電電圧…DC5V
充電電流…1,000mA
本体質量…590g(ライト本体:400g、ホルダー:190g)
防水保護等級…IPX7 防塵保護等級…IPX6
充電温度範囲…-5℃~45℃
使用温度・保管温度範囲…?20~60℃
ACアダプター…入力:AC100V~240V対応、出力:DC5V/1,000mA