曜日別特売
TA649WC LEDワークライト イチネンTASCO 28985645

LEDワークライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28985645品番TA649WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
仕様
AC100V~240VとDC12V~24V(車載用)の充電器を標準装備。
吊り下げ&床置き等使い方自在。 水洗い可。 バッテリー…LiFaP04(リン酸鉄リチウム電池) 3.2V/2,600mAh内蔵
光源…白色LED66個 LED照度…1,800ルクス(0.3m)
連続使用時間…約3時間(25℃の場合)
LED寿命…100,000時間 最大充電時間…約3~4時間
充電可能回数…2,000回 充電電圧…DC5V
充電電流…1,000mA
本体質量…590g(ライト本体:400g、ホルダー:190g)
防水保護等級…IPX7 防塵保護等級…IPX6
充電温度範囲…-5℃~45℃
使用温度・保管温度範囲…?20~60℃
ACアダプター…入力:AC100V~240V対応、出力:DC5V/1,000mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする