曜日別特売

R1234yfカーエアコン用サービスキット

R1234yfカーエアコン用サービスキット - イチネンTASCO
(2件のレビュー)
仕様
<キット内容>
・ゲージマニホールド(TA124YF-1)
バルブ…ボール弁開閉バルブ
ゲージ取付ネジ…1/8″NPT
接続ポート…M12メス
圧力計/連成計
◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF)
連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF)
◇R1234yfの飽和温度目盛付き
◇0点調整機能付
・チャージホースセット(TA134YF)
ホース長/色…150cm/赤・青・黄
接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1
黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1
・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2)
・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1)
・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B )
・収納ケース×1(TA122CS-2)
危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※真空ポンプ接続用に、別売のR1234yf真空ポンプアダプタ
TA159YF-1またはTA159YF-2をご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28985715TA124YF
54,800
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28985715
2022-07-07
用途: 高圧側パイピング破損交換の為
STAFF-ONE

TASCO製なのにこの価格でしかも納品が速く、物もしっかりしていて、さらにケースまで付いて大満足です。他社製と比較してしてから購入して良かったです。(特に価格)ありがとうございました。

対象商品 : 28985715
2021-08-20
用途: 鈑金修理

新ガスのR-1234YFを使用した車の修理が入ったため購入。専用工具でないと作業できないため購入を考えていましたが、この商品は値段も安く購入をきめました
使用感も今までのツールと同じなので作業は楽でした。
真空ポンプを使用する際は専用のアダプターが必要です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする