アルミ粘着テープ

アルミ粘着テープ - イチネンTASCOアルミ粘着テープ - イチネンTASCO
テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.093テープ長さ(m)50寸法(mm×m)50×50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28987946TA978RC-50A
2,0501,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
28987955TA978RC-50B
2,0501,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする