曜日別特売

インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES)

インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES) - イチネンTASCO

※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)

仕様
インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。
インバータ制御で低電圧でも安定した起動
軽量・大排気量を実現
本体+ケース(TA150ES)ローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W
内容量1個
注意
※真空ポンプオイルはTA117GLをご使用ください。他の真空ポンプオイルはご使用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28988043TA150GL-B
131,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
29441030STA150GL-B
131,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29441030STA150GL-B28988043TA150GL-BSTA150GL-B インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES) イチネンTASCO 28988043インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES)イチネンTASCO1個
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする