曜日別特売

エアーウイング・かぜよけ

エアーウイング・かぜよけ - イチネンTASCO
(2件のレビュー)
仕様
誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けできます。ネジや穴あけも不要で、天井や壁を傷める心配もありません。
風の流れを考えたS字形状のウィングプレートは、エアコンにすっきりなじむスタイリッシュなデザイン。軽くて強度もあります。
専用アダプター使用で、天井埋込カセットタイプをはじめ、オフィスのさまざまなタイプのエアコンに対応。シンプルなデザインで、オフィスのイメージを損ねません。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…40×340mm
カラー…ホワイト 材質…ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター)
セット内容…本体×1 アダプター×1(粘着テープ貼り付け済)
ホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28988217TA978JW
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28988217
2024-04-04
用途: エアコンのかぜよけ
建設業・工事業

エアウイング・かぜよけはパネル部に空洞があるのでどうかと思いましたがその影響もなくて良かったです。

対象商品 : 28988217
2021-04-29
用途: 空調機の風向調整
サービス業

デザイン・色、共に良かったのですが、角度調整用の蝶ネジの色が賓素に見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする