エアーウィング・スクエア

エアーウィング・スクエア - イチネンTASCO
仕様
360°全方向カバー!
ワイドなウィング×4方向組み合わせでコーナーの風もしっかりキャッチ。
エアコンの直撃風を全方向で捉えて快適な風に変えます。 本体…サイズ/主面体:縦160×横500mm 側面体:縦160×横250mm 4セット入り、素材/ポリプロピレン
アダプター…サイズ/長…縦40×横390mm 短…縦40×横90mm、素材/ABS樹脂 (長1本・短2本)×4セット
クリップ…サイズ/縦85×横17mm、素材/ポリプロピレン 3本×4セット
断熱マット…サイズ/縦122×横151×厚さ2mm、素材/ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着剤塗布アイボリー
セット内容4辺入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28988226TA978FS
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする