曜日別特売

エアコン風向調整板(スリットタイプ)

エアコン風向調整板(スリットタイプ) - イチネンTASCO
(1件のレビュー)
仕様
これまでのエアーウイングシリーズで対応できなかったライン型吹出口の空調設備に最適!!
軽くて丈夫。エアコンルーバーを傷めません。
吹出口ルーバーにぴったりはまる専用アダプターではめ込むだけ!! 簡単に組み立てられます。取り付けも「ネジ」「穴あけ」等の工事が不要。 本体サイズ…120×500×33mm
アダプターサイズ…50×25×127mm
ストッパーサイズ…22×22×10mm
材質…ポリプロピレン
セット内容…本体×2 アダプター×4 ストッパー×4ホワイト
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28988427TA978SL
4,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28988427
2023-08-18
用途: 吹き出し口直下の席への風除け
製造業

吹き出し口直下の席への風除けが出来て良かったです。前後だけでなく、左右へ風向きを変えられるとなお良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする