ガス式ハンダこてコテライザー

ガス式ハンダこてコテライザー - イチネンTASCO
仕様
ハンダづけウレタンフォームの溶断収納チューブの熱収縮に。
秒速での立ち上がり 全長…265mm 質量…100g
熱出力…約250~約500℃、
ホットブロー:約650℃
一回の充填での使用時間…約2時間
セット内容…こて先付本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、こて先キャップ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28989118TA390GT
12,580
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする