曜日別特売

クッショングリップドライバー

クッショングリップドライバー - イチネンTASCOクッショングリップドライバー - イチネンTASCO

従来のプラス先よりも優れ、滑りがなくより正確なフィットとトルクを発揮します。(TA738KE-100)
厳しい仕事に耐えられる柄と頑丈な先。強力タイプ。(TA738KB-100)

材質(グリップ)ゴム軸径(Φmm)6.4全長(mm)210質量(g)113軸径(inch)0.25グリップ径(Φmm)30材質(軸)クロームメッキ合金鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28989328TA738KE-100プラスNo.2100
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
28989364TA738KB-100マイナス6mm100
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする