イチネンTASCO
クッションスタビードライバー
材質(グリップ)
PP/PVC
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
72
質量(g)
48
軸径(inch)
13/64
グリップ径(Φmm)
37
材質(軸)
工具用特殊鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28989337
TA737KS-1
プラス
5mm
18
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
28989346
TA737KS-2
プラス
5mm
18
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
28989355
TA737KS-3
マイナス
5mm
18
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください