イチネンTASCO
クッションラチェットスタビードライバー
仕様
ハンドル部は蓄光型で暗闇で青く光ります。
ショートタイプにもなります。1・2共通
2
6全長(mm)195
材質(グリップ)
PP/PVC
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
195/70
質量(g)
165
軸径(inch)
1/4
グリップ径(Φmm)
42
材質(軸)
工具用特殊鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28989373
TA737KR
プラス、マイナス
110/30
¥
2,730
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください