曜日別特売

コードリール

コードリール - イチネンTASCO
仕様
ネームプレート付 電線仕様…ソフトケーブルVCT 2.0mm2×2芯
コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個
質量…7.0kg 電源パイロットランプ付
手動温度センサー機能付 防塵キャップ付
ドラム空転止め付30m
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28989985TA649GT
27,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする