コンパクトツイン導電率計(twin-EC-33B)

コンパクトツイン導電率計(twin-EC-33B) - イチネンTASCO
仕様
測定原理…交流2極法
必要試料量…0.12ml以上
測定範囲…電気伝導率:0~199.9mS/cm(0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm
校正点数…最大3点
主な機能…自動レンジ切替/標準液自動認識/温度換算(25℃温度換算係数2%固定)温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)
使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く)
付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース 電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL) / 処理液 1本(14mL)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28990107TA412CN
31,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする