コンベックス(プロテクター付)

コンベックス(プロテクター付) - イチネンTASCO
仕様
455mmピッチ表示付 目盛仕様…メートル目盛
ストッパー、大型ベルトクリップ付 ショックアブソーバー付 5.5m幅25mm
長さ(m)5.5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28990816TA749AX
4,250
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする