ソーラーパネルリフト

ソーラーパネルリフト - イチネンTASCO
仕様
太陽電池モジュール据付 太陽光発電システム用
各部分解可能なので持ち運びも楽々 積載荷重…100kg(パネル6枚程度)
昇降速度…10m/min
荷台寸法…W650×D300×H1200(背高)mm
揚程…7.1m 荷台質量…16.5kg
総重量…94kg
ウインチ
・電源…AC100V/400W
・操作コード(丸コネクタ)…15m×1本
・ワイヤーロープ…Φ5×21m
・上下リミットスイッチ…オプション
・質量…18.4kg
部材構成
・スライドはしご…3.8~2.5m×1本(15.3kg)
・中間はしご…2.3m×1本(7.8kg)
・中間はしご…1.0m×2本(9.6kg)
・曲がりはしご…1本(12.5kg)
・上部滑車…1個(2.7kg)
・各種支柱…1本(11.2kg)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28992094TA801PV
566,000
559,800
615,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする