イチネンTASCO
タッチラチェットスタビー
仕様
市販の6.35片側タイプビットも取付可能。
シメル、モドス方向を決めてビットを表裏で差替えてください。2×25全長(mm)38
材質(グリップ)
アルミ
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
38
質量(g)
57
軸径(inch)
1/4
グリップ径(Φmm)
38
材質(軸)
工具用特殊鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28992539
TA737TB
プラス
18
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください