曜日別特売

ツールバッグ

ツールバッグ - イチネンTASCO
仕様
中側:小・中ポケット5カ所
外側:ポケット×1、工具、差し×6、巻尺ホルダー×1
丈夫なナイロン生地を使用し、軽量で耐久性・耐水性に優れています。
底部は頑丈な樹脂製です。
型くずれのない自立型ショルダー取りはずし可能。 サイズ…394×191×254mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28992995TA873MB
32,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする