曜日別特売

デジタルクランプテスタ

デジタルクランプテスタ - イチネンTASCO
仕様
テスタ機能搭載 細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利。
長時間の電池寿命を実現。(類似製品の約2倍)
測定方式…平均値 テスタ機能(電圧、抵抗レンジ)も搭載40/400/1000A(3レンジオート)
±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz)±1.6%rdg±6dgt(45~65kHz)測定範囲

確度|交流電圧4/40/400/600V(4レンジオート)
±1.8%rdg±7dgt(45~65Hz)±2.3%rdg±8dgt(65~500Hz)測定範囲

確度|直流電圧400mV/4/40/400/600V(5レンジオート)
±1.0%rdg±3dgt
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28993099TA451KV
10,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする