イチネンTASCO
ドライバー
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
材質(グリップ)
プラスチック
仕様
1/4″×125
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
238
質量(g)
110
グリップ径(Φmm)
33
材質(軸)
クロムモリブデンSCM435+硬鋼鋼材(はがね)
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28993476
TA738FL
六角
1/4
125
¥
3,690
¥
2,998
値下げ
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください