曜日別特売

ドレン管用洗浄剤

ドレン管用洗浄剤 - イチネンTASCOドレン管用洗浄剤 - イチネンTASCO
(3件のレビュー)

中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。
ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。
300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。

用途空調ドレン回路の洗浄に。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28993677TA917AE1個(2kg)
7,150
5,498
6,048(税込)
当日出荷
77197129TA917AE-61個(2kg×6本)
42,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
28993686TA917AE-61個(2.5kg×6本)
39,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28993686TA917AE-677197129TA917AE-6TA917AE-6 ドレン管用洗浄剤 イチネンTASCO 77197129ドレン管用洗浄剤イチネンTASCO1個(2kg×6本)
32,980
税込36,278
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28993677
2023-01-28
用途: エアコンのドレン詰り予防として

製品写真は以前のパッケージで2.5リットルです。 実際はパッケージが変わっており2.0リットルと紛らわしいい。付属しているノズルもすぐに外れ、こぼれました。注意書きありましたがノズルないほうがましです。今回は残念でなりません。お客様目線で細かい気遣いがあればなあ。パッケージ写真の変更やその他、注意する事項を大きく目立つようにしてほしい。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
商品画像については正しい画像に差替えをさせていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 28993677
2023-07-08
用途: とても使いやすい
株式会社海底熟成研究所教育・研究機関

とてもコストパフォーマンスが良く、弊社としては現場でも沢山使うので使いやすい商品です。

対象商品 : 28993677
2021-08-18
用途: ドレン管洗浄
その他業種

商品の品質は気に入ってて使用してますが、発送時に横倒しで発送しているので液が漏れた状態で届きます。商品外装に「横にすると漏れる可能性があります」と書かれてるのに。今回と前回で2回連続横倒し発送。改善を望みます。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする