イチネンTASCO
バルーン型灯光器
瞬時に明るく点灯! 総重量7.6kgの軽量!
100W省エネ仕様
用途
屋内外の作業に!
イベントなどの照明に!
質量(kg)
7.6(三脚:2.6、本体:5.0)
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(Φ×高さH)(mm)
バルーン:600×370
ランプ
LED、100W、13000ルーメン
縦×横×高さH(mm)
850×740×1300(最大高さ2000)
使用環境温度(℃)
-5~40
照射範囲
360°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
定格消費電力(W)
芯数
保護等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28994849
TA649MB
5
110
2
IP23(LEDユニットIP65)
¥
407,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください