イチネンTASCO
パワーグリップスタビードライバー
材質(グリップ)
成型樹脂
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
82
質量(g)
40
グリップ径(Φmm)
34
材質(軸)
構造用鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28994955
TA738FE
プラス
No.2
25
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
28994964
TA738FF
マイナス
6×0.8mm
25
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください