イチネンTASCO
パワーグリップドライバー(貫通)
材質(グリップ)
成型樹脂
材質(軸)
構造用鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1個
全6種類を絞り込む
先端形状
プラス
マイナス
先端サイズ
選択してください
5.5×0.8mm
6.0×1.0mm
8.0×1.2mm
No.1
No.2
No.3
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28994973
TA738FA-100
マイナス
6.0×1.0mm
100
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
28994989
TA738FA-150
マイナス
8.0×1.2mm
150
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
28994998
TA738FA-75
マイナス
5.5×0.8mm
75
¥
1,070
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
28995007
TA738FB-1
プラス
No.1
75
¥
1,070
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
28995016
TA738FB-2
プラス
No.2
100
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
28995025
TA738FB-3
プラス
No.3
150
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください