曜日別特売

フレキシブルクランプメーター

フレキシブルクランプメーター - イチネンTASCO
(1件のレビュー)
仕様
CATⅣ現場に対応した安全設計!
電線の込み合った場所に威力を発揮 柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用
最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。
最大値/最小値表示機能付
暗所で見やすい白色バックライト採用
最小分解能0.01Aレンジ:30/300/3000A 確度:±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)被測定導体径最大Φ150mm導体位置による誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28996066TA451FK
34,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 電気保安点検

負荷電流はもちろん、漏電測定にも使えます。最小測定単位は0.01A(10mA)なので、保安上問題となる50mA以上の漏電測定に使えるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする